Amboss-Gartenschere Single Step, 20cm Single Step

Artikelnummer: Z00510951
EAN: 6411501112507
Herstellernummer: 111250
Amboss-Gartenschere Single Step, 20cm Single Step
Inkl. Steuern: 12,45 € VE 1 Stück Netto 10,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • zum Schneiden von trockenen Zweigen und Ästen
  • stabile, komfortable Griffe
  • antihaftbeschichtete obere Klinge
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • max. Schnittleistung bis 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111250
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303577
Länge 20cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen