Bypass-Gartenschere Elegance Elegance

Artikelnummer: Z00510664
EAN: 6411501964403
Herstellernummer: 111440
Bypass-Gartenschere Elegance Elegance
Inkl. Steuern: 20,08 € VE 1 Stück Netto 16,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FIskars
Bypass Gartenschere "Elegance"
  • Länge: 20cm
  • Klingen aus rostfreiem Edelstahl
  • antihaftbeschichtet
  • besonders geeignet zum Schneiden von frischem Grün
  • kraftsparende, ergonomische Griffe
  • max. Schnittleistung 20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111440
Bruttobreite (mm) 110
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 250
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303633
Länge 20 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen