Bypass Gelenk-Gartenschere

Artikelnummer: Z00510663
EAN: 6411501963406
Herstellernummer: 111340
Bypass Gelenk-Gartenschere
Inkl. Steuern: 23,28 € VE 1 Stück Netto 19,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Bypass Gelenkgartenschere "Schneidewunder"
  • Länge: 17,2cm
  • mit Gelenk
  • besonders geeignet zum Schneiden von frischem Grün
  • ergonomisches Design
  • 25 % mehr POWER durch einzigartigen Gelenkmechanismus
  • Gewicht: nur 140 g
  • max. Schnittleistung: 20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111340
Bruttobreite (mm) 85
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 225
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303628
Länge 17,2 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen