Bypass-Schere Quantum, 21,5cm 21,5 cm

Artikelnummer: Z00513219
EAN: 6411501119704
Herstellernummer: 111970
Bypass-Schere Quantum, 21,5cm 21,5 cm
Inkl. Steuern: 43,91 € VE 1 Stück Netto 36,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • herausragendes Design
  • stabile Aluminium-Griffe mit Korkoberfläche
  • ergonomisch geformte Griffe
  • Kork bietet einen angenehmen und sicheren Halt
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Klingenspannuung kann einfach und schnell angepasst bzw. geändert werden
  • Zusätzlicher Halt und erhöhte Sicherheit durch orangenen Fingerschutzmit rutschfester Oberfläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111970
Bruttobreite (mm) 125
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 247
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303713
Ast-Ø (cm) 2,5
Länge 21,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen