Power Step Gartenschere Ambos Länge: 19cm

Artikelnummer: Z00512757
EAN: 6411501116703
Herstellernummer: 111670
Power Step Gartenschere Ambos Länge: 19cm
Inkl. Steuern: 27,22 € VE 1 Stück Netto 22,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Power Step Gartenschere

  • Verteilung des Kraftaufwands auf bis zu drei Schnitte durch patentierten Stufenmechanismus
  • keine Spitzenbelastung beim Schneiden des Kernholzes
  • antihaftbeschichtete Ambossklinge aus schwedischem Qualitätsstahl für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern
  • Griffe und Amboss aus glasfaserverstärktem Polyamid
  • ergonomisch geformte Griffe für eine komfortable Benutzung
  • rutschfestes Material auf oberem Griff für sicheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttolänge 187,1 Millimeter
Bruttohöhe 22,9 Millimeter
Länge 18 cm
EGUFER-Nummer 303625
Bruttobreite 83,4 Millimeter
Werks-Nr. 111670

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen