Rollgriffschere Premium mit einstellbarer Grifföffnung einstellbare Grifföffnung

Artikelnummer: Z00510661
EAN: 6411501965417
Herstellernummer: 111540
Rollgriffschere Premium mit einstellbarer Grifföffnung einstellbare Grifföffnung
Inkl. Steuern: 31,98 € VE 1 Stück Netto 26,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Rollgriff-Gartenschere
  • besonders geeignet zum Schneiden von frischem Grün
  • ergonomische "Rollgriffe" unterstützen den natürlichen Bewegungsablauf der Hand
  • 25 % mehr POWER durch einzigartigen Getriebemechanismus
  • Grifföffnung einstellbar für jede Handgröße
  • max. Schnittleistung 26mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111540
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 245
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303315
Länge 20,5 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen