Classic-Rebenschere

Artikelnummer: Z00510835
EAN: 4078500875738
Herstellernummer: 8757-30
Classic-Rebenschere
Inkl. Steuern: 11,94 € VE 5 Stück Netto 10,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Rebenschere "Classic"
  • lose
  • mit extra schmalem Schneidkopf für dden präzisen Schnitt an Reben und Zweigen
  • geneigter Schneidkopf, Obermesser antihaftbeschichtet, Untermesser aus rostfreiem Edelstahl, präzisionsgeschliffen
  • mit Saftrille und Drahtabschneider
  • ergonoisch geformte Griffe mit 2 Griffpositionen für Kraft- und Schnellschnitt
  • Einhand-Sicherheitsverschluß
  • Ast-Durchmesser: 1,8 cm
  • Gesamtlänge: 20 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8757-30
Breite (mm) 55
Bruttobreite (mm) 55
Bruttohöhe (mm) 15
Bruttolänge (mm) 200
EGUFER-Nummer 3237970
Bezeichnung 8757-30
Ast-Ø (cm) max. 1,8
Ausfuehrung lose
Höhe (mm) 18
Länge 20 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen