Comfort Gartenschere 4-Farb-SB-Infokarte

Artikelnummer: Z00512667
EAN: 4078500878500
Herstellernummer: 8785-20
Comfort Gartenschere 4-Farb-SB-Infokarte
Inkl. Steuern: 18,18 € VE 1 Stück Netto 15,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
GARDENA Comfort Gartenschere

  • besonders komfortable und ergonomische Gartenschere zum Schneiden von Blumen, jungen Trieben und frischem Holz
  • geneigter Schneidkopf mit antihaftbeschichteten Messern
  • präzisionsgeschliffen
  • mit Saftrille
  • Komfortgriff mit Weichkomponente und 2 Griffpositionen für Kraft- und Schnellschnitt
  • Einhand-Sicherheitsverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8785-20
Breite (mm) 120
EGUFER-Nummer 3200260
Bezeichnung 8785-20
Ast-Ø (cm) max. 2,0
Ausfuehrung SB Karte
Höhe (mm) 20
Länge (mm) 254

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen