Comfort Gartenschere 4-Farb-SB-Infokarte

Artikelnummer: Z00512668
EAN: 4078500879002
Herstellernummer: 8790-20
Comfort Gartenschere 4-Farb-SB-Infokarte
Inkl. Steuern: 22,36 € VE 1 Stück Netto 18,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Comfort Gartenschere

  • besonders komfortable und ergonomische Gartenschere mit extra schmalem Schneidkopf für den präzisen Schnitt von Reben, Blumen, jungen Trieben und frischem Holz
  • variable Öffnungsweite der Griffe
  • antihaftbeschichtete Messer
  • präzisionsgeschliffen
  • mit Saftrille und Drahtabschneider
  • Komfortgriff mit Weichkomponente und 2 Griffpositionen für Kraft- und Schnellschnitt
  • Einhand-Sicherheitsverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8790-20
Breite (mm) 120
EGUFER-Nummer 3200330
Bezeichnung 8790-20
Ast-Ø (cm) max. 2,2
Ausfuehrung SB Karte
Höhe (mm) 20
Länge (mm) 254

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen