Garten-Allzweckschere Classic

Artikelnummer: Z00510881
EAN: 4078500875905
Herstellernummer: 8759-20
Garten-Allzweckschere Classic
Inkl. Steuern: 16,09 € VE 1 Stück Netto 13,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Garten-Allzweckschere "Classic"
  • SB-Infokarte
  • universell einsetzbar, z.B. zur Beerenernte, zum Entfernen trockener Blüten oder zum Schneiden von Kräutern, dünneren Zweigen, Schnur und Draht
  • geneigter Schneidkopt mit Messern aus rostfreiem Edelstahl
  • Untermesser mit speziellem Zahnschliff und Drahtabschneider
  • ergonomisch geformte Griffe mit 2 Griffpositionen
  • Einhand-Sicherheitsverschluß
  • Ast-Durchmesser: 1,2 cm
  • Gesamtlänge: 20 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8759-20
Breite (mm) 120
Bruttobreite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 255
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3237980
Bezeichnung 8759-20
Ast-Ø (cm) max. 1,2
Ausfuehrung SB-Karte
Höhe (mm) 19
Länge 20 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen