Gartenschere BP30

Artikelnummer: Z00510280
EAN: 4078500870108
Herstellernummer: 8701-20
GARDENA
Gartenschere BP30
Inkl. Steuern: 36,43 € VE 1 Stück Netto 30,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gartenschere BP30
  • mit Präzisionsschliff
  • Obermesser aus Edelstahl, Untermesser geschmiedet, beide auswechselbar
  • geneigter Schneidkopf
  • einstellbares Gewerbe
  • hochstabile Konstruktion für den kraftvollen Schnitt
  • 4-Farb-SB-Karte
  • Gesamtlänge: 18 cm
  • Ast-Durchschnitt: 2,0 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8701-20
Breite (mm) 50
Bruttobreite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 255
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3238010
Bezeichnung 8701-20
Ast-Ø (cm) max. 2,0
Ausfuehrung SB Karte
Höhe (mm) 20
Länge 18 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen