Gartenschere Classic

Artikelnummer: Z00510878
EAN: 4078500875431
Herstellernummer: 8754-30
Gartenschere Classic
Inkl. Steuern: 10,19 € VE 1 Stück Netto 8,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Gartenschere "Classic"
  • klassische Gartenschere zum Schneiden von Blumen und jungen Trieben
  • geneigter Schneidkopf mit antihaftbeschichteten Messern, präzisionsgeschliffen, Saftrille und Brahtabschneider
  • ergonomisch geformte Griffe mit 2 Griffpositionen für Kraft- und Schnellschnitt
  • Einhand-Sicherheitsverschluß
  • Ast-Durchmesser: maximal 1,8 cm
  • Gesamtlänge: 20 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8754-30
Breite (mm) 55
Bruttobreite (mm) 55
Bruttohöhe (mm) 15
Bruttolänge (mm) 185
EGUFER-Nummer 3237910
Bezeichnung 8754-30
Ast-Ø (cm) max. 1,8
Ausfuehrung lose
Höhe (mm) 18
Länge 20 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen