Rosengreifschere mit Messer aus Edelstahl Messer aus Edelstahl

Artikelnummer: Z00508624
EAN: 4078500035903
Herstellernummer: 0359-20
Rosengreifschere mit Messer aus Edelstahl Messer aus Edelstahl
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 1 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosengreifschere
  • vier Funktionen in einer Schere:
    • Schneiden
    • Festhalten
    • Abstreifen von Dornen
    • Quetschen der Stielenden
  • Messer Edelstahl rostfrei
  • Gesamtlänge 16 cm
  • Ast-Durchmesser maximal 1,8 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0359-20
Breite (mm) 121
EGUFER-Nummer 3200700
Ast-Ø (cm) max.1,8
Höhe (mm) 25
Länge 16 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen