Schnipp Schnapp Allzweckschere 180mm für Küche und Garten, spülmaschinenfest

Artikelnummer: Z00508936
EAN: 4078500870405
Herstellernummer: 8704-20
Schnipp Schnapp Allzweckschere 180mm für Küche und Garten, spülmaschinenfest
Inkl. Steuern: 13,22 € VE 1 Stück Netto 11,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
SchnippSchnapp Schere

  • die komfortable, handliche Allzweckschere für Küche und Garten
  • deal für Blumen, Kräuter, Schnur, Bindedraht, Pappe, Plastik etc
  • spezialgeschliffene Schneiden aus Edelstahl, rostfrei. Spülmaschinenfest
  • ergonomisches Design und Griffe mit SoftkomponentenFür Links- und Rechtshänder
  • Gesamtlänge: 180 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8704-20
Breite (mm) 120
Bruttobreite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 8
Bruttolänge (mm) 254
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3200710
Ausfuehrung SB-Karte
Höhe (mm) 8
Klingenlänge (cm) 15
Länge (mm) 254
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen