Schnipp Schnapp Allzweckschere 180mm für Küche und Garten, spülmaschinenfest

Artikelnummer: Z00508937
EAN: 4078500870450
Herstellernummer: 8704-30
Schnipp Schnapp Allzweckschere 180mm für Küche und Garten, spülmaschinenfest
Inkl. Steuern: 13,22 € VE 1 Stück Netto 11,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
SchnippSchnapp Schere

  • die komfortable, handliche Allzweckschere für Küche und Garten
  • ideal für Blumen, Kräuter, Schnur, Bindedraht, Pappe, Plastik etc
  • spezialgeschliffene Schneiden aus Edelstahl, rostfrei
  • spülmaschinenfest
  • ergonomisches Design und Griffe mit Softkomponenten
  • für Links- und Rechtshänder
  • Gesamtlänge: 180 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8704-30
Breite (mm) 222
EGUFER-Nummer 3200720
Ausfuehrung lose
Höhe (mm) 97
Länge (mm) 277
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen