Floristen Gartenschere RA-X

Artikelnummer: Z00510646
EAN: 4009269721608
Herstellernummer: 7216000
Floristen Gartenschere RA-X
Inkl. Steuern: 11,92 € VE 1 Stück Netto 10,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vielzweckschere
  • universell einsetzbar, insbesondere für den Blumenschnitt im Garten oder beim Zuschneiden von Blumensträußen
  • schneidet auch Seile, Stoffe, Verpackungsmaterialien, Pappe, etc.
  • Gesamtlänge: 18 cm, Bezeichnung: RA-X

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7216000
Bruttobreite (mm) 115
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 270
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310197
Bezeichnung RA-X
Länge 18 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen