Gartenschere RR 1500 Comfort Plus Comfort Plus

Artikelnummer: Z00512441
EAN: 4009269304870
Herstellernummer: 73AFA003650
Gartenschere RR 1500 Comfort Plus Comfort Plus
Inkl. Steuern: 15,77 € VE 1 Stück Netto 13,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Stummelfreier Schnitt
  • unverlierbare Feder
  • Gelenkschonender 30° Schneidwinkel
  • Antihaftbeschichtete Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 73AFA003650
Bruttobreite (mm) 115
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 271
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310764
Bezeichnung RS 2500
Ast-Ø (cm) 2,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen