SB-2-schneidige Gartenschere "Professional" Werkzeugcharakter

Artikelnummer: Z00511261
EAN: 4009269726375
Herstellernummer: 7263007
SB-2-schneidige Gartenschere "Professional" Werkzeugcharakter
Inkl. Steuern: 34,58 € VE 1 Stück Netto 29,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF-GARTEN
SB-2-schneidige Gartenschere "Professional"
  • hochstabile Aluminium-Profi-Griffe mit glatter Kunststoffeinlage
  • Werkzeugcharakter
  • spezielle Abwinklung des Schneidekopfs verhindert Überstrecken der Hand
  • Klinge austauschbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7263007
Bruttobreite (mm) 115
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 270
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310319
Bezeichnung RR5000
Länge 20 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen