Schere RR 2500 auf Karte Comfort Plus (Bypass)

Artikelnummer: Z00512452
EAN: 4009269304863
Herstellernummer: 73AFA002650
Schere RR 2500 auf Karte Comfort Plus (Bypass)
Inkl. Steuern: 15,77 € VE 1 Stück Netto 13,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Stummelfreier Schnitt
  • unverlierbare Feder
  • Gelenkschonender 30° Schneidwinkel
  • Antihaftbeschichtete Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 73AFA002650
EGUFER-Nummer 310763
Bezeichnung RR 2500
Ast-Ø (cm) 2,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen