HOZELOCK Wasserschlauch Gardenflex 1 Zoll PVC 8barBetriebsdruck Berstdruck 18 Bar 50m

Artikelnummer: Z00035863
EAN: 3506111329582
Herstellernummer: 132958
HOZELOCK Wasserschlauch Gardenflex 1 Zoll PVC 8barBetriebsdruck Berstdruck 18 Bar 50m
Brutto Set-Preis 146,18 € Netto 122,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,92 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flexibler 5-schichtiger Schlauch mit Tricotgewebe-Einlage und synthetischen Textilfäden · formstabil · zweischichtigen PVC-Schlauchseele · glatte PVC-Decke · hohe Druckbeständigkeit · abriebfest · UV-beständige Schlauchdecke · cadmiumfrei und baryumfrei · mit wabenförmiger Soft & Flex Technology · ausgezeichnete Biegefestigkeit und Knick-Beständigkeit · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C · zur Wasserversorgung und für Reinigungsarbeiten in Industrie, Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft und Gärtnereien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (Zoll) 1
Betriebsdruck 8 Bar (Luftdruck)
Platzdruck 18 Bar (Luftdruck)
Innen-Ø 25,0 Millimeter
Wandstärke 3,40 Millimeter
Rollenlänge 50 Meter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]