Wasserschlauch Gardenflex 3/4 Zoll PVC 9barBetriebsdruck Berstdruck 20 Bar 50m

Artikelnummer: Z00035861
EAN: 3506111329322
Herstellernummer: 132932
Wasserschlauch Gardenflex 3/4 Zoll PVC 9barBetriebsdruck Berstdruck 20 Bar 50m
Inkl. Steuern: 84,10 € VE 1 Stück (50 m) Netto 70,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,68 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flexibler 5-schichtiger Schlauch mit Tricotgewebe-Einlage und synthetischen Textilfäden · formstabil · zweischichtigen PVC-Schlauchseele · glatte PVC-Decke · hohe Druckbeständigkeit · abriebfest · UV-beständige Schlauchdecke · cadmiumfrei und baryumfrei · mit wabenförmiger Soft & Flex Technology · ausgezeichnete Biegefestigkeit und Knick-Beständigkeit · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C · zur Wasserversorgung und für Reinigungsarbeiten in Industrie, Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft und Gärtnereien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wandstärke (mm) 3,45
Rollenlänge (m) 50
Betriebsdruck (bar) 9
Platzdruck (bar) 20
Innen-Ø (mm) 19,0
Innen-Ø (Zoll) (”) 3/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen