Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GASTROBACK Handmilchaufschäumer42215

Artikelnummer
Z19803517
EAN
4016432422156
Herstellernummer
42215
Marke
GASTROBACK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19803517
EAN
4016432422156
Herstellernummer
42215
Marke
GASTROBACK

Technische Daten

BetriebsartBatteriebetrieb
Bruttobreite65.000 Millimeter
Bruttogewicht.082 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge265.000 Millimeter
EGUFER-Nummer504424
Grundfarbesilber
Internet BildunterschriftHandmilchaufschäumer42215
Werks-Nr.42215
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Im Handumdrehen zur perfekt aufgeschäumten Milch für Latte Macchiato, Cappuchino, Milchshakes, heiße Schokolade und vieles mehr
  • 2 x AAA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten
  • Maße: 20,5 cm x 2,0 cm (B x H)
  • Leistung: 16.000 Umdrehungen pro Minute
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente