Staufen Confetti Happy Birthday/6065001448 35 mm farblich sortiert Inh.14 g

Artikelnummer: Z00015981
EAN: 4004158288316
Herstellernummer: 6065001448
Staufen Confetti Happy Birthday/6065001448 35 mm farblich sortiert Inh.14 g
Inkl. Steuern: 1,33 € VE 1 Paket (14 g) Netto 1,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,50 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Confetti 12 mm, farbig sortiert Motiv Happy Birthday

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblich sortiert
Inhalt 14 g
Format 35 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen