Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 666-042 Torsions-Bit-Set 42-teilig

Artikelnummer
Z21730931
EAN
4010886952757
Herstellernummer
3100316
Marke
GEDORE
36,99 € 31,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21730931
EAN
4010886952757
Herstellernummer
3100316
Marke
GEDORE

Technische Daten

Ausführungmit Schnellwechselfutter
BestückungSchlitz/PH/PZD/TX/6Kt.
Gesamtbreite [mm]120 mm
Gesamthöhe [mm]45 mm
Gesamtlänge [mm]190 mm
Inhalt42-teilig
Inhalt (Anzahl Stück)42 tlg.
MarkeGEDORE
Netto-Gewicht [g]670 g
Netto-Gewicht [kg]0,67 kg
REACH Registrierung vorhanden0
Stückliste (Text)1/4" Bits, 25mm 1/4" Schlitz 5.5, 6.5 mm 1/4" Kreuzschlitz PR 2 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" Bits, 50mm 1/4" 6-kant 3 4 5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 1/4" Bits, 88,9mm 1/4" Schlitz 5,5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 2 1/4" Kreuzschlitz PZ 2 1/4" TX T25 Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4 4kt, L. 50mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm Bit-Halter 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm
UrsprungslandTaiwan
Zolltarifnummer82079030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht, Inkl.extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion, Für weiche und harte Schraubfälle, Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet, Extrem starker Magnet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente