Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH USB-Ladeanschluss

Artikelnummer
Z22075394
EAN
4010886954683
Herstellernummer
3108678
Marke
GEDORE
88,99 € 76,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z22075394
EAN
4010886954683
Herstellernummer
3108678
Marke
GEDORE

Technische Daten

Akkukapazität3.350 mAh
AkkutypLithium-Ionen (Li-Ion)
Batterien mitgeliefert1
Betriebstemperatur-5° C bis +50° C < 75 % rel. Luftfeuchte
Gesamtbreite [mm]50 mm
Gesamthöhe [mm]40 mm
Gesamtlänge [mm]477 mm
Inhalt (Anzahl Stück)1 tlg.
Ladezeit Akku3,5 h
Lagertemperatur-20° C bis +70° C < 75 % rel. Luftfeuchte
Lampenleistung16 W
Leuchtdauer3 h
LichtartWeiss / UV
Lichtstrom620 lm
MaterialKunststoff
Netto-Gewicht [g]295 g
Netto-Gewicht [kg]0,295 kg
Netzteil100 - 240 VAC 50/60 HZ
REACH Registrierung vorhanden0
UrsprungslandTaiwan
Zolltarifnummer94054039
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe mit Zusatzfunktionen und schlankem Design, Besonders geeignet für den Automotive- und Industrie-Bereich, aber auch im Freizeitbereich vielseitig einsetzbar, Stufenlos dimmbar, umschaltbar von LED Licht auf UV-Licht blau-violett (zum Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlagen, Wärmepumpen etc.), Beidseitig ausklappbare Haken, starker Magnet am 45° verstellbarem Fuß und starker Minimagnet an der Spitze um verloren gegangene Kleinteile an engen Stellen hervorzuholen, Lademöglichkeit über das mitgelieferte Netzteil oder über eine USB Schnittstelle, 620 Lumen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente