Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE R63043003 Schlagschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2" 3-teilig

Artikelnummer
Z17417148
EAN
4060833005784
Herstellernummer
3300578
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z17417148
EAN
4060833005784
Herstellernummer
3300578
Marke
GEDORE

Technische Daten

Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]12,5 Millimeter
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]1/2" Zoll
AusführungIm Kunststoffkoffer
Betätigungsartmaschinenbetätigt
Breite138 Millimeter
Gesamtbreite [mm]138 Millimeter
Gesamtiefe [mm]51 Millimeter
Gesamtlänge [mm]158 Millimeter
Gewicht kg0,830 Kilogramm
Höhe158 Millimeter
Inhalt3
Inhalt (Anzahl Stück)3
MaterialChrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [g]830 Gramm
NormDIN 3121 - G 12,5,ISO 1174,DIN 3129,ISO 2725-2
Oberflächephosphatiert
REACH Registrierung vorhandenNein
SicherungSicherungsring und -stift
Stückliste (Text)Kraftschraubereinsatz SW 17 19 21 mm | 86 mm
Tiefe51 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern, Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelfgen, Farbkodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Schlüsselweite, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente