Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE RED R09105024 Ring-Maulschlüssel-Satz 24-teilig

Artikelnummer
Z17418688
EAN
4060833009959
Herstellernummer
3300995
Marke
GEDORE RED
80,99 € 69,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z17418688
EAN
4060833009959
Herstellernummer
3300995
Marke
GEDORE RED

Technische Daten

Gewicht kg5,400 Kilogramm
Inhalt6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Inhalt (Anzahl Stück)12 tlg.
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächematt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden0
Stückliste (Text)SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
UrsprungslandIndien
Zolltarifnummer82041100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente