GEDORE red Schlosserhammer 320mm Hammerkopf 500g schwarz lackiert mit Eschenstiel
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Gewicht kg | 0,622 Kilogramm |
---|---|
Kopfgewicht | 500 Gramm |
Länge (L, L1) | 320 Millimeter |
Produktbeschreibung
- geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- Ausführung nach DIN 1041
- dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
- sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn und Pinne
- doppelt geschweifter Eschenstiel
- lackiertes Stielende verbessert die Haptik
- Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft