Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE RED Knarrenkasten Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" 94-teilig

Artikelnummer
Z17413097
EAN
4060833000574
Herstellernummer
3300057
Marke
GEDORE RED
54,43 € 46,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z17413097
EAN
4060833000574
Herstellernummer
3300057
Marke
GEDORE RED

Technische Daten

Antriebsvierkant [metrisch]12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]1/2",1/4"
Breite272 Millimeter
Gesamtbreite [mm]272 mm
Gesamthöhe [mm]80 mm
Gesamtiefe [mm]80 mm
Gesamtlänge [mm]383 mm
Gewicht kg6,770 Kilogramm
Höhe383 Millimeter
Inhalt1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 8 10 12 14 | 30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 | 30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 14 15 17 19 | 77 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" | 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt | 38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück)94 tlg.
Netto-Gewicht [g]6770 g
Netto-Gewicht [kg]6,77 kg
REACH Registrierung vorhanden0
Stückliste (Text)1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 8 10 12 14 | 30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 | 30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 14 15 17 19 | 77 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" | 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt | 38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm
Tiefe80 Millimeter
UrsprungslandTaiwan
Zolltarifnummer82042000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 1/4" 2-Komponentengriff-Hebel-Umschaltknarre150 mm feinverzahnt, 72 Zähne
  • 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm
  • 1/4" Steckschlüsseleinsatz25 mm 6-kant SW 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
  • 1/4" Steckschlüsseleinsatz 50 mm 6-kant SW 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
  • 1/4" Schraubendrehereinsatz37 mm Innen-6-kant 3 • 4 • 5 • 6 mm
  • 1/4" Schraubendrehereinsatz 37 mm Schlitz 4 • 5,5 • 6,5 mm
  • 1/4" Schraubendrehereinsatz 37 mm Kreuzschlitz PH 1 • 2
  • 1/4" Schraubendrehereinsatz 37 mm Kreuzschlitz PZ 1 • 2
  • 1/4" Schraubendrehereinsatz37 mm TX T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30
  • 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 • 100 mm
  • 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm
  • 1/4" Kardangelenk 32 mm
  • 5/16" Bits 30 mm Innen-6-kant 8 • 10 • 12 • 14 mm
  • 5/16" Bits 30 mm Schlitz 8 • 10 • 12 mm
  • 5/16" Bits 30 mm Kreuzschlitz PH 3 • 4
  • 5/16" Bits 30 mm Kreuzschlitz PZ 3 • 4
  • 5/16" Bits 30 mm TX T40 • T45 • T50 • T55
  • 1/2" 2-Komponentengriff-Hebel-Umschaltknarre 250 mm feinverzahnt, 72 Zähne
  • 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 28 • 30 • 32 mm
  • 1/2" Steckschlüsseleinsatz 77 mm 6-kant SW 14 • 15 • 17 • 19 mm
  • 1/2" Zündkerzeneinsatz 65 mm SW 16 • 21 mm
  • 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 • 250 mm
  • 1/2" Kardangelenk 66 mm
  • Vergrößerungsstück/Gleitstück 44 mm 3/8" x 1/2"
  • Bit-Adapter38 mm 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant
  • Winkelschraubendreher 6-kant SW 1,5 • 2 • 2,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente