Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Steckschlüssel Satz 172-teilig 1/4" + 3/8" + 1/2" Werkzeugkoffer

Artikelnummer
Z18347221
EAN
4060833000581
Herstellernummer
3300058
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
119,99 € 103,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z18347221
EAN
4060833000581
Herstellernummer
3300058
Marke
GEDORE

Technische Daten

Antriebsvierkant [zöllig]1/2" 3/8" 1/4" Zoll
Breite340 Millimeter
Breite mm340 Millimeter
Gesamtbreite [mm]340 Millimeter
Gesamthöhe [mm]86 Millimeter
Gesamtlänge [mm]452 Millimeter
Gewicht kg10500 Gramm
Höhe452 Millimeter
Höhe mm86 Millimeter
Inhalt (Anzahl Stück)172
Länge mm452 Millimeter
Netto-Gewicht [g]10.500 Gramm
REACH Registrierung vorhandenNein
Tiefe86 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
  • Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
  • Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
  • Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
  • Steckschlüsseleinsatz, Innen-TX
  • Zündkerzeneinsatz 3/8", mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 21
  • Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi
  • Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", TX mit Bohrung, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Steckschlüsselverlängerung 1/4" • 3/8" • 1/2"
  • Kardangelenk 1/4" • 3/8" • 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 – C 12,5
  • Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
  • Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant
  • Bit-Adapter 3/8", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant
  • Bit-Adapter 1/2", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant
  • Bit 1/4" TX, TX BO, TX security BO, Keilnut, XZN passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 6,3
  • Bit 5/16“, Innen-6-kant, Schlitz, PH, TX, TX BO passend für Halter nach DIN ISO 1173 – D 8
  • Winkelschraubendreher-Satz Sechskant, Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Für handbetätigte Schraubfälle
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
  • Klemmgesicherte Werkzeuge
  • Metallscharniere/-verschluß
  • Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente