Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE RED Werkzeugwagen MECHANIC PLUS 6 Schubladen 988 x 431 x 935 mm unbestückt Werkstattwagen

Artikelnummer
Z17417388
EAN
4060833018180
Herstellernummer
3301818
Marke
GEDORE RED
612,99 € 528,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z17417388
EAN
4060833018180
Herstellernummer
3301818
Marke
GEDORE RED

Technische Daten

Abmessung (L x B x H)431 x 988 x 935
Abschließbar1
Anzahl Regalböden1
Anzahl Schubladen6
Anzahl der Räder4
Anzahl der Schränke1
Anzahl der Schubladen6
Arbeitshöhe935
Arbeitsplatte-Abmessung988 x 431 mm
Arbeitsplattenstärke30 mm
Breite988 Millimeter
Breite mm988 Millimeter
Einzelauszugssperre0
Farbe3020 / 7016
Gesamtbreite988 Millimeter
Gesamtbreite [mm]988 mm
Gesamthöhe [mm]935 mm
Gesamtlänge431 Millimeter
Gesamtlänge [mm]431 mm
Gewicht kg81000 Gramm
Höhe935 Millimeter
Höhe mm935 Millimeter
Inhalt (Anzahl Stück)1 tlg.
Inhalt Anzahl Stück1 tlg.
Länge mm431 Millimeter
MaterialStahlblech
Netto-Gewicht [g]81000 g
Netto-Gewicht [kg]81 kg
Oberflächepulverbeschichtet
RAL3020 / 7016
RAL Code3020 / 7016
REACH Registrierung vorhanden0
Schubladen4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm
Schubladentyp4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm
Statische Tragkraft [kg]210 kg
Tiefe431 Millimeter
Tragfähigkeit210 Kilogramm
Tragkraft pro Schublade [kg]25 kg
UrsprungslandChina
Zolltarifnummer94032080
max. Tragfähigkeit kg210 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Großer Stauraum mit verstellbarem Fachboden, separat abschließbar
  • Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
  • Große 988 x 431 mm Arbeitsplattform aus Holz, 30 mm stark
  • Seitenwände mit Euro-Vierkantlochung für Zubehör
  • 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
  • Innenmaß Stauraum: H 720 x B 355 x T 380 mm
  • Die Einzelverriegelung über praktische, verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb
  • Tragfähigkeit 25 kg pro Schublade, variabel einteilbar
  • Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm
    • Blendenhöhe
      • 4x 69 mm
      • 1x 144 mm
      • 1x 218 mm
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
  • 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon ein Rad mit Doppelstopp-Radfeststeller
  • 2 Laufrollen Ø 140 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
  • Ohne Bestückung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente