Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Wkz.wagen GTT B-S-177 B830xT550xH1000mm 900 kg 7 Schubl.Stahlbl.GEDORE

Artikelnummer
Z21734068
EAN
4010886954584
Herstellernummer
3106667
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3.449,99 € 2.974,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21734068
EAN
4010886954584
Herstellernummer
3106667
Marke
GEDORE

Technische Daten

Anzahl der Schubladen7
Außenbreite830 Millimeter
Außenhöhe1000 Millimeter
Außentiefe550 Millimeter
Breite680 Millimeter
Gewicht104500 Gramm
Höhe1110 Millimeter
Inhalt177-teilig
Länge790 Millimeter
MarkeGEDORE
MaterialStahlblech
Schubladenanzahl7
Tragfähigkeit pro Schublade40 Kilogramm
Tragfähigkeit statisch900 Kilogramm
Tragkraft Schublade40 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

177-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen · aus pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem und kratzfestem Stahlblech · Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen · Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · kugelgelagerte Führungsschienen · individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler · Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg · Gesamttragkraft statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg · Maß nur Korpus (B x T x H) 775 x 475 x 985 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente