Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Zangen-Satz S 8393 3-tlg. - Universalzange - Kraft-Kombinationszange - Kraft-Seitenschneider 180/​200/​255mm

Artikelnummer
Z12553437
EAN
4010886949719
Herstellernummer
3012859
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
33,90 € 28,49 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z12553437
EAN
4010886949719
Herstellernummer
3012859
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gesamtlänge180/​200/​255 Millimeter
GriffmaterialKunststoff/​Mehrkomponenten-Hülle
Inhalt1x Wasserpumpenzange, 1x Kraft-Kombizange, 1x Kraft-Seitenschneider
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Praktische Satzzusammenstellung
  • besteht aus Universalzange (Wasserpumpenzange), Kraft-Kombinationszange und Kraft-Seitenschneider
  • ideal für die gängigsten Reparaturaufgaben
  • Best Cutting Power (BCP) zeigt die optimale Schnittstelle mit der perfekten Kraftausnutzung
  • 2K-Griffe bieten eine griffige und zugleich ermüdungsschonende Oberfläche und schont die Hände
  • ist 15-fach per Druckknopf verstellbar
  • schmaler Zangenkopf
  • große Hebelwirkung 35%
  • leichtes Schneiden von hartem Draht/Pianodraht mit max. Ø 2,0 mm
Lieferumfang:
  • 1x GEDORE Kraft-Seitenschneider 180 mm 8314-180 JC
  • 1x GEDORE Kombizange 200 mm 8250-200 JC
  • 1x GEDORE Universalzange 10" (255 mm) (Wasserpumpenzange) 142 10 TL
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account