Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Zangenschlüssel-Set 10" JC mit 2K-Griffhüllen und 4 Schonbacken

Artikelnummer
Z21799874
EAN
4010886956182
Herstellernummer
3112268
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
39,98 € 33,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21799874
EAN
4010886956182
Herstellernummer
3112268
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gewicht kg0,575 Kilogramm
Länge (L, L1)250 Millimeter
Schlüsselweite10 Zoll
Spannweite 252 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen • Kann zwei komplette Maulschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig • Inklusive spezieller Schonbacken für besonders empfindliche Oberflächen • Gefertigt nach DIN ISO 5743 • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account