Dreikant-Feile 2123-10 · l: 250 mm

Artikelnummer: Z00351097
EAN: 4000896012466
Herstellernummer: 2123-10
HAZET
Dreikant-Feile 2123-10 · l: 250 mm
UVP: 36,24 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 28,71 € VE 1 Stück Netto 24,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Dreikantig
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261 Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 250
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen