Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEFU Gemüse-Wok "BBQ"

Artikelnummer
Z19830631
EAN
4006664892506
Herstellernummer
89250
Marke
GEFU
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
21,11 € 17,74 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19830631
EAN
4006664892506
Herstellernummer
89250
Marke
GEFU

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite285.000 Millimeter
Bruttobreite295.000 Millimeter
Bruttogewicht.903 Kilogramm
Bruttohöhe295.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Gewicht.748 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Höhe100.000 Millimeter
Induktionsgeeignetnein
Internet BildunterschriftGemüse-Wok "BBQ", Lieferung ohne Inhalt
Länge290.000 Millimeter
MaterialEdelstahl/Nylon
SeriennameBBQ
Werks-Nr.89250
Zolltarifnummer82100000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEFU
Gemüse-Wok "BBQ"

Genussvolles Umweltbewusstsein kommt mit dem Gemüse-Wok auf den Grill - statt Aluschalen der langlebige Partner für gegrilltes Gemüse!

  • mit einer Hand abnehmbarer Griff
  • für knackiges Gemüse vom Grill oder aus dem Backofen
  • 28 cm Durchmesser - 17 cm hoch - 48,5 cm lang
  • Edelstahl und Nylon
  • spülmaschinenfest
  • gelochte Gemüse-Wok ist der ebenso langlebige wie umweltbewusste Ersatz für die nur einmal verwendbaren Alufolie-Schalen


 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account