Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEFU Grillspieße "BBQ"

Artikelnummer
Z19794882
EAN
4006664892605
Herstellernummer
89260
Marke
GEFU
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19794882
EAN
4006664892605
Herstellernummer
89260
Marke
GEFU

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung5er-Set
Breite70.000 Millimeter
Bruttobreite78.000 Millimeter
Bruttogewicht.377 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge488.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.320 Kilogramm
Höhe20.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGrillspieße "BBQ" 5er-Set, Lieferung ohne Dekoration
Länge450.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
Maße45 cm
Maße (LxBxH)45 Zentimeter
SeriennameBBQ
Werks-Nr.89260
Zolltarifnummer73239300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEFU
Grillspieße "BBQ"

Das Set aus 5 Grillspießen ist ein Must-have für alle Grillfreunde.

  • für Gemüse, Garnelen und mehr
  • Set mit 5 Grillspießen
  • integrierter Abstreifer
  • 45 cm lang
  • hochwertiger Edelstahl
  • spülmaschinengeeignet

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente