Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEFU Grillzange "BBQ"

Artikelnummer
Z19833629
EAN
4006664892445
Herstellernummer
89244
Marke
GEFU
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19833629
EAN
4006664892445
Herstellernummer
89244
Marke
GEFU

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite115.000 Millimeter
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.494 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge570.000 Millimeter
Bruttovolumen.015 Kubikmeter
Gewicht.290 Kilogramm
Größe53 cm
Höhe85.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGrillzange "BBQ"
Länge530.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
MaterialmixEdelstahl
SeriennameBBQ
Werks-Nr.89244
Zolltarifnummer82100000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEFU
Grillzange "BBQ"

  • extra lang mit 53 cm - genügend Abstand vom Grill
  • hochwertigem Edelstahl
  • spülmaschinenfest
  • intelligente Scharniertechnik lässt sich die Zange bequem öffnen und schließen
  • zwischen den beiden Zangenköpfen findet auch größeres Grillgut sicheren Halt, denn der "Greifabstand" reicht bis zu 11 cm
  • in wertiger Verpackung ein wunderbares Geschenk für jeden Grillfreak
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente