Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEFU Passiersieb "Fleissiges Liesschen" Edelstahl

Artikelnummer
Z19801317
EAN
4006664245005
Herstellernummer
24500
Marke
GEFU
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
33,99 € 28,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19801317
EAN
4006664245005
Herstellernummer
24500
Marke
GEFU

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite215.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht.920 Kilogramm
Bruttohöhe104.000 Millimeter
Bruttolänge403.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
Durchmesser90.000 Millimeter
EGUFER-Nummer513132
EigenschaftenRührwerk und die Holzkugel passieren das Passiergut bis auf den letzten Rest durch das Sieb, sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage, Doppelnutzen: durch das Herausnehmen des Rührwerks erhält man ein Sieb
Gewicht.535 Kilogramm
GrößeØ 19 cm
Höhe118.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPassiersieb "Fleissiges Lieschen"
Länge375.000 Millimeter
MaterialEdelstahl rostfrei 18/10
MaterialmixEdelstahl
MaßeØ 19 cm
Spülmaschinengeeignetja
Tiefe40.3 cm
Werks-Nr.24500
Zolltarifnummer82100000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEFU
Passiersieb "Fleissiges Lieschen"
  • feinmaschiges Sieb zum Passieren von Gemüse und Obst
  • die Holzkugel und die robusten Flügel des Rührwerks machen jedes Passiergut zum feinsten Püree und nutzen es bis zum letzten Rest sparsam aus
  • zum Reinigen des Gerätes lässt sich das Rührwerk ganz einfach herausnehmen
  • auch die Holzkugel kann man abziehen und der Rest kann dann in die Spülmaschine
  • ohne Rührwerk haben Sie ein Sieb für viele andere Anwendungen.
  • spülmaschinengeeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente