Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEFU Tortenring "Tondo" 8,5 cm mit Griffen

Artikelnummer
Z19838198
EAN
4006664143080
Herstellernummer
14308
Marke
GEFU
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19838198
EAN
4006664143080
Herstellernummer
14308
Marke
GEFU

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite164.000 Millimeter
Bruttobreite167.000 Millimeter
Bruttogewicht.288 Kilogramm
Bruttohöhe88.000 Millimeter
Bruttolänge184.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
Gewicht.224 Kilogramm
Größe17,7x16,4x8,5 cm
Höhe85.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTortenring "Tondo"
Länge177.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
Maße17,7x16,4x8,5 cm
Werks-Nr.14308
Zolltarifnummer73239300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEFU
Tortenring "Tondo"

  • Backen wie ein Konditormeister - so sauber und so präzise
  • passt für jede Tortengröße
  • Tortenring ohne Inneneinteiler aus Edelstahl rostfrei, im Durchmesser variabel
  • mit Griffen für die präzise, stufenlose Einstellung von Tortengrößen zwischen 16,5 bis 32 cm
  • zum Reinigen ganz zu öffnen
  • aus Federbandstahl Höhe 8,5 cm
  • mit Griffen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente