Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEFU Trommelreibe "Rullare"

Artikelnummer
Z19838635
EAN
4006664190701
Herstellernummer
19070
Marke
GEFU
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19838635
EAN
4006664190701
Herstellernummer
19070
Marke
GEFU

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite125.000 Millimeter
Bruttobreite212.000 Millimeter
Bruttogewicht.348 Kilogramm
Bruttohöhe88.000 Millimeter
Bruttolänge125.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EigenschaftenReiben mit ultrascharfem LASER CUT-Finish, für Rechts- und Linkshänder
Farbetransparent
Gewicht.225 Kilogramm
Größe18x12,5x8,5 cm
Höhe85.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTrommelreibe "Rullare"
LieferumfangTrommelreibe mit 3 Reibtrommeln: Hobel, Feinreibe, Grobreibe
Länge180.000 Millimeter
MaterialEdelstahl/Kunststoff
MaterialmixKunststoff/Edelstahl
Maße18x12,5x8,5 cm
Spülmaschinengeeignetja
Tiefe18 cm
Werks-Nr.19070
Zolltarifnummer82100000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEFU
Trommelreibe "Rullare"

  • drei auswechselbaren Reibtrommeln 
  • vielseitig einsetzbar
  • ob Hartkäse, Gemüse, Nüsse oder Schokolade, dank der extra scharfen Klingen in den Schneidetrommeln lassen sich feine oder gröbere Flocken aller Art herstellen
  • einfach das Schnittgut in den Fülltrichter geben, kurbeln und fertig
  • Hobel für z.B. Gurken, Möhren und Kartoffeln
  • Grobreibe für z.B. Käse, Möhren etc.
  • Feinreibe für z.B. Schokolade, Parmesan
  • für Rechts- und Linkshänder durch leichten Umbau der Kurbel geeignet
  • zerlegbar zur leichten Reinigung
  • spülmaschinenfest
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente