OKS 402 Wälzlager Hochleistungsfett 400g

Artikelnummer: Z00347808
EAN: 4038127400683
Herstellernummer: 1136890418
OKS 402 Wälzlager Hochleistungsfett 400g
Inkl. Steuern: 6,54 € VE 1 Stück (400 g) Netto 5,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
16,35 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OKS 402 Wälzlager-Hochleistungsfett. Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen. Verschleißmindernd. Gute Druck- und Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil. Mehrzweckfett. DIN 51 502: K2K-30. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Spindeln,Gelenklager, Hebel. Einsatzgebiet: Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen. Verschleißmindernd. Gute Druck- und Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil. Mehrzweckfett. Eigenschaften / Freigaben:. Zusammensetzung: hellfarben, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 500.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.000 N.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

None Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe x

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen