Hand-Schiebeventil G1/2 aussen Gehäuse Messing vernickelt

Artikelnummer: Z00323968
EAN: 4047322224284
Herstellernummer: 3214.74
Hand-Schiebeventil G1/2 aussen Gehäuse Messing vernickelt
Inkl. Steuern: 19,04 € VE 1 Stück Netto 16,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hand-Schiebeventile Gewinde G 1/2 SW mm 27 / Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 / L 111 / Betriebstemperatur max. 70 °C / B 40 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 27

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 26
L 104,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. +70 °C
B 35,0
Gewinde G 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen