Gehörschutzstöpsel Ear Tracers 50Paar/Karton blau 3M m.Vinylband

Artikelnummer: Z00036702
EAN: 4046719348077
Herstellernummer: TR01020
Gehörschutzstöpsel Ear Tracers 50Paar/Karton blau 3M m.Vinylband
Inkl. Steuern: 130,03 € VE 1 Karton Netto 109,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bieten die gleichen Eigenschaften wie der UltraFit-Gehörschutzstöpsel · detektierbar · mit gut sichtbarem Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt – damit sind sie die ideale Wahl für die Lebensmittelindustrie · wiederverwendbar EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gebinde Karton

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen