Arbeitssicherheits-Set 4-teilig

Artikelnummer: Z00184427
EAN: 3165140712415
Herstellernummer: 2607017183
Arbeitssicherheits-Set 4-teilig
UVP: 24,92 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 17,70 € VE 1 Stück Netto 14,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Arbeitssicherheits-Set 4-teilig

  • Bestehend aus:
    • Bügelbrille GO 1C
    • Gehörschutzstöpsel-Mehrweg EP PLC27
    • Feinstaubmaske MA F2
    • Präzisionshandschuh GL Ergo
    • Größe 9

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Länge (mm) 350
Enthält Atemschutzmaske true
Enthält Ohrenstöpsel true
Enthält Schutzbrille true
Enthält Sonstige true
Volumen (dm³) 4.410
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen