Gehörschutzstöpsel-Einweg, EP PL37, EN 352, 5 Stück

Artikelnummer: Z00190771
EAN: 3165140712163
Herstellernummer: 2607990099
Bosch
Gehörschutzstöpsel-Einweg, EP PL37, EN 352, 5 Stück
UVP: 4,66 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 2,96 € VE 5 Stück Netto 2,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gehörschutzstöpsel-Einweg EP PL37, geprüft nach EN 352, 5 Stück, ergonomisch vorgeformter Einwegstöpsel mit exzellenter Spracherkennung, ideal für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen, x-Griff für einfaches Einsetzen und Herausnehmen, hoher Tragekomfort, auch bei Langzeiteinsätzen, SNR 37 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB, paarweise erhältlich, Schritt 1: Stöpsel im vorderen Bereich zusammenrollen, Schritt 2: mit dem Arm über den Kopf greifen und das Ohr ein bisschen nach oben ziehen, damit der Gehörgang gerade wird, danach den Gehörschutzstöpsel ins Ohr setzen und kurz halten, Schritt 3: perfekter Sitz und optimaler Schutz, der Stöpsel kann durch Drehen einfach herausgenommen werden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (USA) sonstige
Abmessung Breite (mm) 65
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 100
Farbe Gelb
Geprüft nach EN 352
Norm EN 352-2
SNR-Wert (dB) 37
Volumen (dm³) 0.130
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen