Gehörschutzstöpsel-Mehrweg EP PLC27 EN 352

Artikelnummer: Z00190773
EAN: 3165140712187
Herstellernummer: 2607990101
Bosch
Gehörschutzstöpsel-Mehrweg EP PLC27 EN 352
UVP: 7,41 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 1 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Gehörschutzstöpsel-Mehrweg EP PLC27 EN 352

  • Geprüft nach EN 352
  • Mehrwegstöpsel mit Kordel für den Einsatz in Bereichen mit mittlerer Lärmbelastung
  • Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für einfaches Reinigen und Mehrfachverwendung
  • Pocketbox für hygienisches Verstauen der Stöpsel
  • SNR 27 dB, H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Anwendung

  • Schritt 1:
    • Stöpsel im vorderen Bereich zusammenrollen
  • Schritt 2:
    • mit dem Arm über den Kopf greifen und das Ohr ein bisschen nach oben ziehen, damit der Gehörgang gerade wird
    • danach den Gehörschutzstöpsel ins Ohr setzen und kurz halten
  • Schritt 3:
    • perfekter Sitz und optimaler Schutz
    • der Stöpsel kann durch Drehen einfach herausgenommen werden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (USA) sonstige
Abmessung Breite (mm) 63
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 120
Farbe Gelb
Geprüft nach EN 352
Norm EN 352-2
SNR-Wert (dB) 27
Volumen (dm³) 0.098
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen