HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel MAX mit Kordel

Artikelnummer: Z00195805
Herstellernummer: 3301130
Howard Leight
HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel MAX mit Kordel
Inkl. Steuern: 32,92 € VE 1 Box Netto 27,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel MAX, Maximum an Schutz mit einem SNR von 37 dB, optimierte Form für einfache Handhabung und sicheren Sitz im Ohr, die Glockenform garantiert beste Trageeigenschaften, weiche, schmutzabweisende Außenhülle für mehr Hygiene, auch mit Band erhältlich, aus gesundheitlich unbedenklichem PU-Schaumstoff, Dämmwerte in dB (EN 352-2): H=38 dB / M=35 dB / L=34 dB, Box 100 Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Gehörschutzstöpsel
Merkmal mit Kordel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen