HOWARD LEIGHT SPERIAN Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 L/large Nachfüllpackung

Artikelnummer: Z00195791
Herstellernummer: 1006186
HOWARD LEIGHT SPERIAN Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 L/large Nachfüllpackung
Inkl. Steuern: 24,94 € VE 1 Paket Netto 20,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L/303S, konisch geformt und in 2 Größen für perfekten Sitz, die konische Form bietet optimalen und sicheren Sitz und sorgt für das schnelle und leichte Einsetzen, die weiche, glatte Oberfläche ist hygienisch und bietet angenehme Trageeigenschaften, der Stöpsel ist aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethan, zwei Größen sorgen für perfekten Sitz in jedem Gehörgang, Bilsom 303 wird jetzt in einem unverwechselbaren, frischen Design mit gelb-weißen Streifen geliefert, Bilsom 303 ¿ für mehr Farbe, Komfort und Sichtbarkeit, Dämmwerte in dB (EN 352-2): H=32 dB / M=29 dB / L=29 dB, SNR 33 dB, 200 Paar, Nachfüllpackung für LS400, 303 L

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Gehörschutzstöpsel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen