SPERIAN Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 L/large

Artikelnummer: Z00195789
Herstellernummer: 1005073
Howard Leight
SPERIAN Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 L/large
Inkl. Steuern: 27,35 € VE 1 Box Netto 22,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L/303S, konisch geformt und in 2 Größen für perfekten Sitz, die konische Form bietet optimalen und sicheren Sitz und sorgt für das schnelle und leichte Einsetzen, die weiche, glatte Oberfläche ist hygienisch und bietet angenehme Trageeigenschaften, der Stöpsel ist aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethan, zwei Größen sorgen für perfekten Sitz in jedem Gehörgang, Bilsom 303 wird jetzt in einem unverwechselbaren, frischen Design mit gelb-weißen Streifen geliefert, Bilsom 303 ¿ für mehr Farbe, Komfort und Sichtbarkeit, Dämmwerte in dB (EN 352-2): H=32 dB / M=29 dB / L=29 dB, SNR 33 dB; Box à 200 Paar, Large, 303 L

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Gehörschutzstöpsel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen